Eingang-Handbohrmaschine, Typ: BE750R

Artikel-Nr.: 075310 BE750R
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung BE750R
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 750 W
Bohrfutter-Aufnahme SSBF 1 − 13
Bohrfutter-Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
Drehzahlbereich 0 min-1 - 3.000 min-1
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 30 mm
geeignet für Material Stahl
Gewicht 1,8 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075310 BE750R
EAN / GTIN 4002395245116
Herstellernummer 4935449160

Beschreibung

Ausführung:

AEG Leistungsstarke Bohrmaschine −
  • In extrem kurzer Bauform für Arbeiten an beengten Stellen.
  • Robustes Schnellspannbohrfutter für schnellen Werkzeugwechsel.
  • Elektronik mit Drehzahlsteuerung.
  • Ergonomisches Design und Soft-Grip für höchsten Anwenderkomfort.

Vorteil:

Extrem kurze Bauform.

Lieferumfang:

Inklusive 1,5 − 13 mm-Schnellspannbohrfutter, Arbeitstasche, Netzkabel 4 m.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb