• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnet-Gelenkstativ mit Zentralklemmung 370 mm

Artikel-Nr.: 0752103
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0752103
EAN / GTIN 4029713223359
Herstellernummer 0752103
L-Nummer L40510 193

Beschreibung

Ausführung:

  • Säule/Arm: - Stahl 0752 101, verchromt - Aluminium 0752 103, eloxiert
  • Schalter Magnetsockel mit V-Nut
  • Zentrales magnetisches Spannsystem
  • Kombiklemme: Ø 8 mm für Messuhren, Schwalbenendklemme für Messuhren
  • Integrierte Feineinstellung

Beschreibung:

Magnet-Messständer mit Gelenkstativ. Verchromte Messsäulen, Säulenhöhe 370mm, Ausladung 320mm, Gestänge-Ø 18mm. Magnetfuß 70x46x65mm mit prismatischer Sohle, Magnet ein- und ausschaltbar, Haftkraft 600 N. Mechanische Zentralklemmung, mit Feineinstellung. Verpackung: Karton
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb