Eingang-Handbohrmaschine, Typ: HDE13RQX

Artikel-Nr.: 075210 HDE13RQX
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Herstellerbezeichnung HDE13RQX
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 950 W
Bohrfutter-Aufnahme 1/2 Zoll − 20 UNF
Bohrfutter-Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
Drehzahlbereich 0 min-1 - 850 min-1
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 38 mm
geeignet für Material Stahl
Gewicht 2 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075210 HDE13RQX
EAN / GTIN 4002395241576
Herstellernummer 4933428550

Beschreibung

Ausführung:

Milwaukee Handbohrmaschine −
  • 13-mm-Bohrmaschine, mit 94 Nm Drehmoment.
  • Elektronik mit Drehzahlsteuerung.
  • FIXTEC Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel.
  • Robuster vollisolierter Metallgetriebekasten.
  • QUIK-LOK-Kabelschnellwechselsystem.

Vorteil:

QUIK-LOK-Kabel.

Lieferumfang:

Inklusive Metall-Schnellspannbohrfutter 1,5 − 13 mm, Zusatzhandgriff, QUIK-LOK-Kabel (4 m), HD-Box.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb