Schwere Handbohrmaschine, Typ: 720549

Artikel-Nr.: 075155 720549
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung BOS 16-2
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.200 W
Drehzahlbereich 1. Gang 0 min-1 - 520 min-1
Drehzahlbereich 2. Gang 0 min-1 - 1.600 min-1
Bohrfutter-Aufnahme 1/2 Zoll − 20 UNF
Bohrfutter-Spannbereich 3 mm - 16 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 1. Gang 16 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 2. Gang 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 1. Gang 50 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 2. Gang 50 mm
geeignet für Material Stahl
Gewicht 3,7 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075155 720549
EAN / GTIN 4014586876443
Herstellernummer 72054960000

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Bohrmaschine mit Drehzahleinstellung für den flexiblen Einsatz im Metallbau.
  • Rechts- / Linkslauf zum Gewindeschneiden bis M12.
  • Hochwertiges Röhm-Metall-Schnellspannfutter SUPRA SK.
  • Drehmoment-Rutschkupplung.
  • Drehmomentstabiler 1200 W Hochleistungsmotor.
Mit mechanischem Zweigang-Getriebe.

Vorteil:

Hochwertiges Röhm-Metall-Schnellspannfutter.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter 3 − 16 mm, Zusatz-Handgriff.

Hinweis:

Passende Spiralbohrer finden Sie ab Nr. 114000.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb