Zweigang-Bohrmaschine, Typ: 720555

Artikel-Nr.: 075150 720555
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung BOP 13-2
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 550 W
Drehzahlbereich 1. Gang 0 min-1 - 680 min-1
Drehzahlbereich 2. Gang 0 min-1 - 2.200 min-1
Bohrfutter-Aufnahme 1/2 Zoll − 20 UNF
Bohrfutter-Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 1. Gang 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 2. Gang 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 1. Gang 37 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 2. Gang 27 mm
geeignet für Material Stahl
Gewicht 2 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075150 720555
EAN / GTIN 4014586882567
Herstellernummer 72055560000

Beschreibung

Ausführung:

  • Kompakte Zweigang-Handbohrmaschine zum Bohren, Senken, Gewindeschneiden und Schrauben.
  • Stufenlose elektronische Drehzahleinstellung für gefühlvolles Anbohren und Schrauben.
  • Integralschalter mit Umschalter für Rechts- / Links-Lauf zur komfortablen Bedienung.

Verzahnter Zusatz-Handgriff für einen sicheren Halt (Formschluss).

Vorteil:

Stufenlose elektronische Drehzahleinstellung.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter mit Spannkraftsicherung, 1 Zusatz-Handgriff.

Hinweis:

Passende Spiralbohrer finden Sie ab Nr. 114000.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb