Eckbohrmaschine, Typ: 720551

Artikel-Nr.: 075120 720551
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung WBP10
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 500 W
maximale Drehzahl 0 min-1 - 1.830 min-1
Bohrfutter-Aufnahme B10
Bohrfutter-Spannbereich 0,8 mm - 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 1. Gang 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 1. Gang 25 mm
geeignet für Material Stahl
Gewicht 1,5 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075120 720551
EAN / GTIN 4014586878843
Herstellernummer 72055160000

Beschreibung

Ausführung:

Fein Eckbohrmaschine −
  • Getriebekopfhöhe nur 96 mm inklusive Bohrfutter, Eckmaß 17 mm.
  • Integralschalter mit Umschalter für Rechts- / Links-Lauf zur komfortablen Bedienung.
  • Bohrwellen-Kegelaufnahme für präzisen Rundlauf.
  • Kompakt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
  • Stufenlose elektronische Drehzahleinstellung für gefühlvolles Anbohren.

Vorteil:

Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Spezial-Zahnkranz-Bohrfutter 0,8 − 10 mm.

Hinweis:

Passende Spiralbohrer finden Sie ab Nr. 114000.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb