• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messschieber, 150 mm, 0,02, 1 mm/r

Artikel-Nr.: 075115821
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Uhrmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075115821
EAN / GTIN 7630041119329
Herstellernummer 075115821
L-Nummer L41140 404

Beschreibung

Ausführung:

Maximal zulässige Fehler:
L = Länge in mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 300: ± 30 µm
Abmessung A [mm]: 40
Dimension B [mm]: 13
Abmessung C [mm]: 1,5 x 1,8
Abmessung D [mm]: 3,2
Abmessung E [mm]: 15,5

Beschreibung:

Messschieber mit Rundskale, 150 mm, 0,02, 1 mm/t

Merkmal:

  • Material: Gehärteter Edelstahl; Zahnradgetriebe aus gehärtetem, geschliffenem Stahl
  • Zifferblatt: Ø 32 mm; Drehbar
  • Messbereich [mm]: 0 ÷ 150
  • Weg / Umdrehung [mm]: 1
  • Daumenrolle: Ohne
  • Auflösung [mm]: 0,02

Norm:

ISO 13385-1:2019

Lieferumfang:

Messprotokoll; Konformitätserklärung

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb