• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messschieber, 6 Zoll, .001, .1 Zoll/r

Artikel-Nr.: 075115811
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Universal-Messschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 075115811
    EAN / GTIN 7630041126341
    Herstellernummer 075115811
    L-Nummer L40620 1520

    Beschreibung

    Ausführung:

    Maximal zulässige Fehler:
    L = Länge in in
    0 < L ≤ 4: ± 20 µm
    4 < L: ± 30 µm
    Maß A [mm]: 40
    Dimension B [mm]: 13
    Abmessung C [mm]: 1,5 x 1,9
    Abmessung D [mm]: 3,2
    Abmessung E [mm]: 15,5

    Beschreibung:

    Messschieber mit Rundskale, 6 in, 0.001, 0.1 in/t

    Merkmal:

    • Material: Gehärteter Edelstahl; Zahnradgetriebe aus gehärtetem, geschliffenem Stahl
    • Zifferblatt: Ø 1.2 in; Drehbar; Mit Feststellschraube
    • Messbereich [in]: 0 ÷ 6
    • Weg / Umdrehung [in]: .1
    • Daumenrolle: Mit
    • Auflösung [in]: .001

    Norm:

    ISO 13385-1:2019

    Lieferumfang:

    Messbericht; Konformitätserklärung
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb