Eingang-Handbohrmaschine, Typ: 720552

Artikel-Nr.: 075110 720552
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung BOP-6
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 500 W
Bohrfutter-Aufnahme 1/2 Zoll − 20 UNF
Bohrfutter-Spannbereich 0,5 mm - 10 mm
Drehzahlbereich 0 min-1 - 4.000 min-1
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 6 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 20 mm
geeignet für Material Stahl
Gewicht 1,7 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Bohrmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 075110 720552
EAN / GTIN 4014586882413
Herstellernummer 72055260000
Hersteller C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

Fein Handbohrmaschine −
  • Präzisions-Bohrfutter in Ganzmetallausführung.
  • Stufenlose elektronische Drehzahlregelung für gefühlvolles Anbohren.
  • Metall-Getriebegehäuse für sicheren Lagersitz.
  • Verzahnter Zusatz-Handgriff für einen sicheren Halt.
  • FEIN Sensitiv-Griff für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten.
  • Integralschalter für komfortable Bedienung.
Kompakt mit hoher Drehzahl.

Vorteil:

Stufenlose elektronische Drehzahleinstellung.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Schnellspannbohrfutter 0,5 − 10 mm, mit Spannkraftsicherung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb