Ausführung:
Große Drehmomente für schwere Schraubanwendungen.Die Akku-Schlagschrauber der LTX-Klasse gibt es wahlweise mit einem maximalen Drehmoment von 300 Nm, 800 Nm oder 1750 Nm. Perfekt geeignet für kraftintensive Schraubarbeiten in allen Leistungsbereichen. Sie sind außerdem ausgestattet mit einem APS-Modus (Automatic Power Shift):
- Lösen im APS-Modus: verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen.
- Verschrauben im APS-Modus: verhindert ein Überdrehen der Schraube/Mutter durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag.
Auf alle Akkupacks von Metabo erhalten Sie übrigens 3 Jahre Garantie, unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen.
Weitere Details wie das helle LED-Arbeitslicht sorgen für noch mehr Komfort beim Arbeiten.
- Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2 Zoll Außenvierkant und 800 Nm.
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz.
- Hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise.
- Sehr leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen.
- Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment.
- Zwölf Drehzahl-/Drehomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum.
- Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle.
- Robustes Alluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit.
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar.
Vorteil:
100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.
Lieferumfang:
Ohne Akku, Ladegerät und Transportkoffer.
Hinweis:
Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr.
073870 −
073890.