Akku-Schlagschrauber inklusive LiHD Akku 18LTX800

Artikel-Nr.: 074060 18LTX800
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Metabox
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Metabox
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Herstellerbezeichnung SSW 18 LTX 800 BL
Anzahl enthaltener Akkus 2
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5,5 Ah
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise bürstenlos
Drehmomentstufen 12
maximales Drehmoment 800 Nm
Leerlaufdrehzahl 0 min-1 - 2.575 min-1
maximale Schlagzahl 3.300 min-1
maximales Losbrechmoment 1200 Nm
Werkzeugaufnahme Außenvierkant
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/2 Zoll
Gewicht ohne Akku 1,95 kg
Gewicht inklusive Akku 2,9 kg
typische Verwendung Heavy Duty
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 074060 18LTX800
EAN / GTIN 4061792228719
Herstellernummer 602403660

Beschreibung

Ausführung:

Große Drehmomente für schwere Schraubanwendungen.
Die Akku-Schlagschrauber der LTX-Klasse gibt es wahlweise mit einem maximalen Drehmoment von 300 Nm, 800 Nm oder 1750 Nm. Perfekt geeignet für kraftintensive Schraubarbeiten in allen Leistungsbereichen. Sie sind außerdem ausgestattet mit einem APS-Modus (Automatic Power Shift):
  • Lösen im APS-Modus: verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen.
  • Verschrauben im APS-Modus: verhindert ein Überdrehen der Schraube/Mutter durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag.
Auf alle Akkupacks von Metabo erhalten Sie übrigens 3 Jahre Garantie, unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen.
Weitere Details wie das helle LED-Arbeitslicht sorgen für noch mehr Komfort beim Arbeiten.
  • Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2 Zoll Außenvierkant und 800 Nm.
  • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz.
  • Hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise.
  • Sehr leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen.
  • Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment.
  • Zwölf Drehzahl-/Drehomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum.
  • Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle.
  • Robustes Alluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit.
  • Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar.
  • LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Inklusive 2× LiHD Akku, Ladegerät und metaBOX.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870073890.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb