AEG Akku-Schlagschrauber 18V, max. Schrauben-⌀ M16, Werkzeugaufnahme Außenvierkant 1/2 Zoll, Typ BSS1812

Artikel-Nr.: 074016 BSS1812
Rabatt
177,22 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: AEG Typ B 18 V

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung AEG Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung BSS 18S12BL
Anzahl enthaltener Akkus 0
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
maximales Drehmoment 1. Stufe 280 Nm
Schlagzahl 1. Stufe 0 min-1 - 2.800 min-1
Schlagzahl 2. Stufe 0 min-1 - 3.800 min-1
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Außen-Vierkant
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/2 Zoll
typische Verwendung Strong
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 074016 BSS1812
EAN / GTIN 4058546339258
Herstellernummer 4935472279

Beschreibung

Ausführung:

Kraftvoller 18 V Akku-Schlagschrauber mit 1/2 Zoll-Vierkant-Werkzeugaufnahme.
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage.
  • Gürtelhaken.

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät, im Karton.

Hinweis:

Passenden Ersatzakku finden Sie unter Nr. 073846073848. Akku-Starter-Sets unter Nr. 073844.