Milwaukee® Akku-Schlagschrauber 12V, geeignet für Stahl, Typ M12FQID

Artikel-Nr.: 074014 M12FQID
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
Herstellerbezeichnung M12FQID-202X
Anzahl enthaltener Akkus 2
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 12 V
maximales Drehmoment 1. Stufe 50 Nm
maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) M14
Schlagzahl 1. Stufe 0 min-1 - 950 min-1
Schlagzahl 2. Stufe 0 min-1 - 2.200 min-1
Schlagzahl 3. Stufe 0 min-1 - 3.400 min-1
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil HEX (E 6,3)
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/4 Zoll
Gewicht 1,1 kg
maximale Vibration nach EN 1,5 m/s2
typische Verwendung Strong
geeignet für Material Stahl
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 074014 M12FQID
EAN / GTIN 4058546229184
Herstellernummer 4933464973

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuster, leistungsstarker FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem POWERSTATE™ ECMotor.
  • Lange Motorlebensdauer und hohe Energieeffizienz.
  • Stabiles Metallgetriebegehäuse und ergonomischer Mittelhandgriff mit Softauflage.
  • Akku-Ladestandsanzeige.
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.
  • Mit Rechts- / Links-Lauf und elektronischer Drehzahlsteuerung.
  • REDLINK PLUS™-Elektronik − einzigartiges Leistungsmanagement.
  • DRIVE CONTROL™ ermöglicht schnellen Wechsel zwischen den Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen.
M12 FUEL-DRIVE™ SURGE™ Akku-Impulsschrauber ist der leiseste Akku-Schlagschrauber in der M12™-Range (76 dB(A)) bei Befestigungsanwendungen in Holz.

Vorteil:

DRIVE CONTROL™ .

Lieferumfang:

Inklusive 2×Li-Ionen-Akku, Ladegerät, HD-Box.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb