Winkelschraubvorsatz, Typ: SHW

Artikel-Nr.: 073920 SHW
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ SHW
maximales Drehmoment 225 Nm
Produktart Schraubervorsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073920 SHW
EAN / GTIN 4058546289027
Herstellernummer 4932471274

Beschreibung

Ausführung:

Passt für alle handelsüblichen Schrauber und Bohrmaschinen. Getriebe aus hochwertigem Stahl. Eckmaß 30 mm. Lagerschale mit Halteflansch zur Drehmomentabstützung ist um 360° stufenlos drehbar. Aufnahme magnetisiert, entspricht 1/4 Zoll Bit-Sechskant.
Winkelschraub-/ bohrvorsatz ist die ideale Lösung für alle Schraubfälle an engen und schwer zugänglichen Stellen.

Lieferumfang:

Winkelschraubvorsatz sowie 10×25 mm SHOCKWAVE™ Schrauberbits.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb