Akku-Starter-Set LiHD 5,5 Ah

Artikel-Nr.: 073881 5,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Akkukapazität (Ah) Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl enthaltener Akkus 2
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkukapazität 5,5 Ah
    Akkuspannung 18 V
    Produktart Akku inkl. Ladegerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 073881 5,5
    EAN / GTIN 4007430330383
    Herstellernummer 685122000

    Beschreibung

    Ausführung:

    LiHD Starter-Set passend für alle Metabo Akkugeräte der 18 Volt-Klasse, sowie sämtliche Akkugeräte der CAS Plattform.

    Vorteil:

    100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
    Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

    Lieferumfang:

    Inklusive Ladegerät ASC 145 und 2× Akkupack 5,5 Ah.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb