Li-Ionen Akku ProCore, 12,0 Ah, Akkutyp, Akkuspannung: C18V

Artikel-Nr.: 073858 C18
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Akkutyp, Akkuspannung (V) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ProCORE18V 12.0Ah
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 12 Ah
Akkuspannung 18 V
passend für Bosch 18 V
Gewicht pro Akku 1.350 g
Produktart Akku

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073858 C18
EAN / GTIN 3165140953023
Herstellernummer 1600A016GU
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte, leistungsfähige Li-Ionen Akkus.
  • Kein Memory-Effekt.
  • Kein Leistungsabfall.
  • Geringe Selbstentladung.
  • Schnelles Laden der Akkus.
  • Auch bei Temperaturen unter 0 °C sehr leistungsfähig.

ProCORE 18V Professional Akku mit CoolPack 2.0 Technologie. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System sowie der AMPShare Akku-Allianz.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb