Akku-Ladegerät, Typ: M18DBSC

Artikel-Nr.: 073840 M18DBSC
Neuheit
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung M18 DBSC
Nennspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073840 M18DBSC
EAN / GTIN 4058546418984

Beschreibung

Ausführung:

Chipgesteuerte Impulsladetechnik. Mit Ladestandsanzeige und Überladeschutz.
Die Akkus werden nacheinander in der Reihenfolge geladen, wie sie eingesteckt wurden.
  • Rot Dauerlicht: Akku wird geladen.
  • Rot langsames Blinken: Akku in Wartestellung.
  • Grün Dauerlicht: Akku geladen.
Schnellladegerät ermöglicht gleichzeitiges Laden von zwei Akkus.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb