Akku Li-Ion FE14 V

Artikel-Nr.: 073838 FE14
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Akkutyp, Akkuspannung (V) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 14,4 V
passend für Fein 14V Geräte
Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073838 FE14
EAN / GTIN 4014586882741
Herstellernummer 92604172020

Beschreibung

Ausführung:

Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. 100% kompatibel mit allen FEIN 12V Akku-Werkzeugen sowie 18V Akku-Werkzeugen mit MultiVolt-Schnittstelle.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb