Akku-Starter-Set High Output™ M18HNRG12

Artikel-Nr.: 073833 M18HNRG12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung M18HNRG-122
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 12 Ah
Akkuspannung 18 V
Ladezeit je Akku 130 min
passend für Milwaukee M12 Geräte
Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073833 M18HNRG12
EAN / GTIN 4058546222062
Herstellernummer 4933464261

Beschreibung

Lieferumfang:

Inklusive Schnellladegerät.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb