Li-Ion System L12, Akkutyp: L1240

Artikel-Nr.: 073825 L1240
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Akkutyp Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung L1240
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 12 V
Gewicht 0,46 kg
Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073825 L1240
EAN / GTIN 4002395378272

Beschreibung

Ausführung:

  • PRO Lithium-Ion™ Technologie bietet eine optimale Plattform mit 3-fach Schutz.
  • Temperaturüberwachung
  • Elektronischer Überlastschutz
  • Einzelzellenüberwachung
  • Stabiles Gehäuse

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb