{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | M4B2 | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 2 Ah | |
Akkuspannung | 4 V | |
passend für | 12V Milwaukee | |
Produktart | Akku |
Artikelnummer | 073814 MB4 | |
EAN / GTIN | 4002395377596 | |
Herstellernummer | 4932430098 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Li-Ion System M4B2/M12B2, 2,0 Ah, Akkutyp: MB4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
49,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
72,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
36,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Akkuart | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Akkukapazität | 2 Ah | 4,4 Ah | 4 Ah |
Akkuspannung | 4 V | 11,1 V | 7,3 V |
Herstellerbezeichnung | M4B2 | ||
passend für | 12V Milwaukee | ||
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | 1 | 1 |
Produktart | Akku | Akku | Akku |