{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | MXL18 | |
Akkuart | Nickel-Metallhydrid | |
Akkukapazität | 3 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Produktart | Akku |
Artikelnummer | 073812 MA18 | |
EAN / GTIN | 4002395360345 | |
Herstellernummer | 4932399415 |