Li-Ion Akku High Output™, 3,0 Ah, Akkutyp: MHB3

Artikel-Nr.: 073808 MHB3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Akkutyp Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung M18HB3
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 3 Ah
Akkuspannung 18 V
passend für 18V Milwaukee
Gewicht pro Akku 612 g
Produktart Akku

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073808 MHB3
EAN / GTIN 4058546286972
Herstellernummer 4932471069
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ Akkus.
  • Mit verbesserter Kühlung für längere Laufzeit und mehr Power.
  • Für Hochleistungsanwendungen mit extremer Beanspruchung - Einsatz bis zu -28 °C.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb