• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenfeinmessgerät HM-Messbolzen 6 - 8 mm

Artikel-Nr.: 0728202
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0728202
    EAN / GTIN 4029713222192
    Herstellernummer 0728202
    L-Nummer L40510 2471

    Beschreibung

    Ausführung:

    • 2-Punkt-Komparator-Messgerät mit geteiltem Tastkopf + Messstift
    • Zentrierplatte
    • Montagebohrung Ø 8 mm
    • Ideal in Verbindung mit Messuhren oder Messuhren

    Beschreibung:

    Innenfeinmessgerät für große und tiefe Bohrungen. Ausführung als 2-Punkt Vergleichsmessgerät durch Umkehrpunktbestimmung, mit Zentrierteller. Fester Messbolzen und beweglicher Tastbolzen jeweils mit HM bestückt. Messbereich 6-8mm, Messtiefe 100mm, 7 Messbolzen. Aufnahme Ø 8mm / h 7, geeignet für Messuhren oder Feinzeiger. Lieferung erfolgt ohne Messuhr, im Holzetui

    Merkmal:

    • Messbereich (mm): 6 - 8
    • Messtiefe mm: 100 mm
    • Wiederholbarkeit [µm]: 0,5 µm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb