• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenfeinmessgerät 280 - 510 mm

Artikel-Nr.: 0728110
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0728110
EAN / GTIN 4029713222178
Herstellernummer 0728110

Beschreibung

Ausführung:

  • 2-Punkt-Komparator-Messgerät mit geteiltem Tastkopf + Messstift
  • Zentrierplatte
  • Montagebohrung Ø 8 mm
  • Ideal in Verbindung mit Messuhren oder Messuhren

Beschreibung:

Innenfeinmessgerät für große und tiefe Bohrungen. Ausführung als 2-Punkt Vergleichsmessgerät durch Umkehrpunktbestimmung, mit Zentrierteller. Der feste Messbolzen ist gehärtet, der bewegliche Tastbolzen ist mit HM bestückt. Messbereich 280-510mm, Messtiefe 400mm, 7 Messbolzen, 4 Messscheiben. Aufnahme Ø 8mm / h 7, geeignet für Messuhren oder Feinzeiger. Lieferung erfolgt ohne Messuhr, im Holzetui

Merkmal:

  • Messbereich (mm): 280 - 510
  • Messtiefe mm: 400 mm
  • Wiederholbarkeit [µm]: 1,5 µm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb