• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlhebelmessg. 0,01 mm Form A ø 40,5mm, Tasteins. 32,3mm

Artikel-Nr.: 0715307
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0715307
    EAN / GTIN 4029713245566
    Herstellernummer 0715307

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Messeinsätze mit HM-Spitze Ø 2,0 mm
    • Form A nach DIN 2270
    • Drehregler
    • 3-teilige Schwalbenschwanzführung
    • Automatische Umkehr der Zählrichtung
    • Messkraft 0,15 N

    Beschreibung:

    Fühlhebelmessgerät 0,5 / 0,01 mm Skw Ø 40,5 mm Tasterlänge 32,3 mm

    Merkmal:

    • Zeigerdrehung in mm: 0,5 mm
    • Wiederholbarkeit [µm]: 3 µm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb