• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlhebelmessg. 0,002 mm Form A ø 30,0mm, Tasteins. 14,5mm

Artikel-Nr.: 0715305
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0715305
EAN / GTIN 4029713245559
Herstellernummer 0715305
L-Nummer L40510 1369

Beschreibung

Ausführung:

  • Messeinsätze mit HM-Spitze Ø 2,0 mm
  • Form A nach DIN 2270
  • Drehregler
  • 3-teilige Schwalbenschwanzführung
  • Automatische Umkehr der Zählrichtung
  • Messkraft 0,15 N

Beschreibung:

Fühlhebelmessgerät 0,2 / 0,002 mm Skw Ø 30 mm Tasterlänge 14,5 mm

Merkmal:

  • Zeigerdrehung in mm: 0,2 mm
  • Wiederholbarkeit [µm]: 1,5 µm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb