• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlhebelmessg. 0,002 mm Form A ø 40,5mm, Tasteins. 14,5mm

Artikel-Nr.: 0715303
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0715303
EAN / GTIN 4029713280758
Herstellernummer 0715303
L-Nummer L40510 1118

Beschreibung

Ausführung:

  • Messeinsätze mit HM-Spitze Ø 2,0 mm
  • Form A nach DIN 2270
  • Drehregler
  • 3-teilige Schwalbenschwanzführung
  • Automatische Umkehr der Zählrichtung
  • Messkraft 0,15 N

Beschreibung:

Fühlhebelmessgerät mit drehbarer Skala und automatischer Umschaltung der Messrichtung. Der Messeinsatz ist mit einer Hartmetallkugel Ø 2,0mm bestückt. 3-fache Schwalbenschwanzführung. Länge des Messeinsatzes 14,5mm. Messbereich 0,2mm, Ablesung 0,002mm, Außenring-Ø 40,5mm. Anzeige 0-100-0. Im Lieferumfang ist ein Einspannschaft 8mm und ein Messeinsatzschlüssel enthalten. Verpackung: Etui

Merkmal:

  • Zeigerdrehung in mm: 0,2 mm
  • Wiederholbarkeit [µm]: 1,5 µm

Norm:

DIN 2270

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb