• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlhebelmessg. 0,01 mm Form A ø 40,5mm, Tasteins. 14,5mm

Artikel-Nr.: 0715103
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0715103
EAN / GTIN 4029713280734
Herstellernummer 0715103
L-Nummer L40510 1701

Beschreibung

Ausführung:

  • Messeinsätze mit HM-Spitze Ø 2,0 mm
  • Form A nach DIN 2270
  • Drehregler
  • 3-teilige Schwalbenschwanzführung
  • Automatische Umkehr der Zählrichtung
  • Messkraft 0,15 N

Beschreibung:

Fühlhebelmessgerät mit drehbarer Skala und automatischer Umschaltung der Messrichtung. Der Messeinsatz ist mit einer Hartmetallkugel Ø 2,0mm bestückt. 3-fache Schwalbenschwanzführung. Länge des Messeinsatzes 14,5mm. Messbereich 0,8mm, Ablesung 0,01mm, Außenring-Ø 40,5mm. Anzeige 0-40-0. Im Lieferumfang ist ein Einspannschaft 8mm und ein Messeinsatzschlüssel enthalten. Verpackung: Etui

Merkmal:

  • Zeigerdrehung in mm: 0,8 mm
  • Wiederholbarkeit [µm]: 3 µm

Norm:

DIN 2270
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb