• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feinzeiger MICROTAST 0,001 mm, MB 0,1 mm, Skalenbez. 50-0-50

Artikel-Nr.: 0712124
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0712124
EAN / GTIN 4029713235505
Herstellernummer 0712124

Beschreibung

Ausführung:

  • Messspindel besteht aus gehärtetem Edelstahl
  • Längere Messspindel
  • Ersatz-Sondenspitze M 2,5
  • Klemmschaft Ø 8 mm
  • Toleranzmarkierungen
  • Stoßfest
  • Feineinstellung
  • DIN 879

Beschreibung:

Feinzeiger 0,001mm, MB 0,5mm Skalenbezifferung 50-0-50

Merkmal:

  • Messspanne in mm: 0,1 mm
  • Wiederholbarkeit [µm]: 2 µm

Norm:

DIN 879