• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerungsstück f. Messuhr 4 mm 75 mm

Artikel-Nr.: 0710124
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0710124
EAN / GTIN 4029713220426
Herstellernummer 0710124
L-Nummer L40510 2262

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl
  • Gewinde M 2,5

Beschreibung:

Verlängerungsstück für Messuhren 0710... - für Messbolzen Ø 4mm. Länge 75mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Länge: 75 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb