• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetrückwand komplett f. ø 58 mm

Artikel-Nr.: 0710101
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0710101
EAN / GTIN 4029713220242
Herstellernummer 0710101
L-Nummer L40510 209

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Messuhren mit Außenring (Blende) Ø 58 mm
  • Ermöglicht die Verwendung von Messuhren ohne Halter oder Ständer
  • Magnetkraft 220 N
  • Kann nicht in Verbindung mit Messuhren 0701103 und 0701106 oder anderen digitalen Messuhren verwendet werden

Beschreibung:

Magnetrückwand für Feinzeiger und Messuhren 0710... - Für Messuhr mit Außenring-Ø 58mm. Ebenfalls für Messuhr ohne Halter bzw. Stativ verwendbar. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb