• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr m.rückw. Messbolzen, Abl. 0,01 mm 5,0 mm

Artikel-Nr.: 0709108
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0709108
EAN / GTIN 4029713246181
Herstellernummer 0709108
L-Nummer L40510 2341

Beschreibung

Ausführung:

  • Metallgehäuse
  • Messspindel ist aus Edelstahl
  • Ersatz-Sondenspitze M 2,5
  • Klemmschaft Ø 8 mm
  • Werksstandard

Beschreibung:

Messuhr mit rückw. Messbolzen 5 mm / 0,01 mm Außenring-Ø 58 mm

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Zeigerdrehung in mm: 1 mm
  • Messspanne in mm: 5 mm
  • Wiederholbarkeit [µm]: 5 µm
  • Analoge Messkraft: 1,5 N
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb