• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klein-Messuhr ø 40 mm, Abl. 0,01mm 3 mm

Artikel-Nr.: 0708104
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0708104
EAN / GTIN 4029713220204
Herstellernummer 0708104

Beschreibung

Ausführung:

  • Metallgehäuse
  • Messspindel ist aus Edelstahl
  • Ersatz-Sondenspitze M 2,5
  • Klemmschaft Ø 8 mm
  • Mit einem Drehzahlmesser
  • DIN 878

Beschreibung:

Kleinmessuhr mit Metallgehäuse. Messbolzen aus rostfreiem Stahl gefertigt. Mit auswechselbarer Tasterspitze M 2,5mm. Einspannschaft Ø 8mm h 6. Mit Umdrehungszähler. Messbereich 3mm, Skalenwert 0,01mm, 1 Zeigerumdrehung = 0,5mm, Außenring-Ø 40mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Zeigerdrehung in mm: 0,5 mm
  • Messspanne in mm: 3 mm
  • Wiederholbarkeit [µm]: 3 µm
  • Analoge Messkraft: 0,6 N

Norm:

DIN 878

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb