• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klein-Messuhr ø 32 mm, Abl. 0,01mm 3 mm

Artikel-Nr.: 0708103
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0708103
EAN / GTIN 4029713220198
Herstellernummer 0708103
L-Nummer L40510 1014

Beschreibung

Ausführung:

  • Metallgehäuse
  • Messspindel ist aus Edelstahl
  • Ersatz-Sondenspitze M 2,5
  • Klemmschaft Ø 8 mm
  • Mit einem Drehzahlmesser
  • DIN 878

Beschreibung:

Kleinmessuhr mit Metallgehäuse. Messbolzen aus rostfreiem Stahl gefertigt. Mit auswechselbarer Tasterspitze M 2,5mm. Einspannschaft Ø 8mm h 6. Mit Umdrehungszähler. Messbereich 3mm, Skalenwert 0,01mm, 1 Zeigerumdrehung = 0,5mm, Außenring-Ø 32mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Zeigerdrehung in mm: 0,5 mm
  • Messspanne in mm: 3 mm
  • Wiederholbarkeit [µm]: 3 µm
  • Analoge Messkraft: 0,5 N

Norm:

DIN 878