• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klein-Messuhr ø 40 mm, Abl. 0,01mm 10 mm

Artikel-Nr.: 0708101
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0708101
EAN / GTIN 4029713246167
Herstellernummer 0708101

Beschreibung

Ausführung:

  • Metallgehäuse
  • Messspindel ist aus Edelstahl
  • Ersatz-Sondenspitze M 2,5
  • Klemmschaft Ø 8 mm
  • Mit einem Drehzahlmesser
  • DIN 878

Beschreibung:

Kleinmessuhr 10 mm / 0,01 mm Außenring-Ø 40 mm

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Zeigerdrehung in mm: 0,5 mm
  • Messspanne in mm: 10 mm
  • Wiederholbarkeit [µm]: 3 µm
  • Analoge Messkraft: 0,7 N
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb