• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr wasser-öldicht ø 61 mm, Abl. 0,010 mm 10 mm

Artikel-Nr.: 0707102
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0707102
EAN / GTIN 4029713220174
Herstellernummer 0707102
L-Nummer L40510 2469

Beschreibung

Ausführung:

  • Metallgehäuse, Wasser- und öldicht
  • Schutzart IP67
  • Messspindel ist aus Edelstahl
  • Ersatz-Sondenspitze M 2,5
  • Klemmschaft Ø 8 mm
  • Gummibälge
  • Stoßfest
  • Außenring (Blende) kann um 360° gedreht werden
  • DIN 878

Beschreibung:

Wasser- und öldichte Messuhr mit Metallgehäuse. Messbolzen aus rostfreiem Stahl gefertigt. Mit auswechselbarer Tasterspitze M 2,5mm. Einspannschaft Ø 8mm h 6. Mit Gummibalg und Wasserschutz. Messbereich 10mm, Skalenwert 0,01mm, 1 Zeigerumdrehung = 1mm, Außenring-Ø 61mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • IP-Klasse: IP 67
  • Messwert: 0,01 mm
  • Zeigerdrehung in mm: 1 mm
  • Messspanne in mm: 10 mm
  • Wiederholbarkeit [µm]: 3 µm
  • Analoge Messkraft: 0,9 N

Norm:

DIN 878
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb