• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr ø 58 mm stossg. Freihub, Abl. 0,010 mm 0,8 mm

Artikel-Nr.: 0706102
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0706102
EAN / GTIN 4029713220167
Herstellernummer 0706102

Beschreibung

Ausführung:

  • Metallgehäuse
  • Messspindel ist aus Edelstahl
  • Ersatz-Sondenspitze M 2,5
  • Klemmschaft Ø 8 mm
  • DIN 878

Beschreibung:

Sicherheitsmessuhr mit Stoßschutz und Metallgehäuse. Messbolzen aus rostfreiem Stahl gefertigt. Mit auswechselbarer Tasterspitze M 2,5mm. Einspannschaft Ø 8mm h 6, mit 9mm Freihub. Messbereich 0,8mm, Skalenwert 0,01mm, 1 Zeigerumdrehung = 1mm, Außenring-Ø 58mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messspanne in mm: 0,8 mm
  • Wiederholbarkeit [µm]: 3 µm
  • Analoge Messkraft: 0,8 N

Norm:

DIN 878
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb