• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feinmessuhr ø 40 mm, Abl. 0,001 mm 1 mm

Artikel-Nr.: 0705102
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0705102
    EAN / GTIN 4029713220112
    Herstellernummer 0705102
    L-Nummer L40510 2567

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Metallgehäuse
    • Messspindel ist aus Edelstahl
    • Ersatz-Sondenspitze M 2,5
    • Klemmschaft Ø 8 mm
    • Mit einem Drehzahlmesser
    • Werksstandard

    Beschreibung:

    Feinmessuhr mit Metallgehäuse. Messbolzen aus rostfreiem Stahl gefertigt. Mit auswechselbarer Tasterspitze M 2,5mm. Einspannschaft Ø 8mm h 6. Mit Umdrehungszähler. Messbereich 1mm, Skalenwert 0,001mm, 1 Zeigerumdrehung = 0,2mm, Außenring-Ø 40mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

    Merkmal:

    • Messwert: 0,001 mm
    • Zeigerdrehung in mm: 0,2 mm
    • Messspanne in mm: 1 mm
    • Messbereich Fehlergrenze µm: 4 µm
    • Wiederholbarkeit [µm]: 3 µm
    • Analoge Messkraft: 1 N

    Norm:

    Factory standard
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb