• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr ø 58 mm, Abl. 0,01 mm 80 mm

Artikel-Nr.: 0703107
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0703107
EAN / GTIN 4029713220068
Herstellernummer 0703107
L-Nummer L40510 682

Beschreibung

Ausführung:

  • Metallgehäuse
  • Messspindel ist aus Edelstahl
  • Ersatz-Sondenspitze M 2,5
  • Klemmschaft Ø 8 mm
  • Mit einem konzentrischen Zeiger
  • Werksstandard

Beschreibung:

Messuhr mit großem Messbereich u. konzentrischen Zeigern. Messbereich 80mm, Skalenwert 0,01mm, 1 Zeigerumdrehung = 1mm, Außenring-Ø 58mm. Mit Metallgehäuse und Messbolzen aus rostfreiem Stahl. Auswechselbare Tasterspitze M 2,5mm, Einspannschaft Ø 8mm / h 6. Die Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Zeigerdrehung in mm: 1 mm
  • Messspanne in mm: 80 mm
  • Wiederholbarkeit [µm]: 3 µm
  • Analoge Messkraft: 1,5 N

Norm:

Factory standard
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb