• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr ø 58 mm, Abl. 0,01 mm 30 mm

Artikel-Nr.: 0703101
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0703101
    EAN / GTIN 4029713220044
    Herstellernummer 0703101
    L-Nummer L40510 194

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Metallgehäuse
    • Messspindel ist aus Edelstahl
    • Ersatz-Sondenspitze M 2,5
    • Klemmschaft Ø 8 mm
    • Mit einem konzentrischen Zeiger
    • Werksstandard

    Beschreibung:

    Messuhr mit großem Messbereich u. konzentrischen Zeigern. Messbereich 30mm, Skalenwert 0,01mm, 1 Zeigerumdrehung = 1mm, Außenring-Ø 58mm. Mit Metallgehäuse und Messbolzen aus rostfreiem Stahl. Auswechselbare Tasterspitze M 2,5mm, Einspannschaft Ø 8mm / h 6. Die Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

    Merkmal:

    • Messwert: 0,01 mm
    • Zeigerdrehung in mm: 1 mm
    • Messspanne in mm: 30 mm
    • Wiederholbarkeit [µm]: 3 µm
    • Analoge Messkraft: 0,8 N

    Norm:

    Factory standard
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb