{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Metabox | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Typ CAS 18 V | |
Herstellerbezeichnung | BS 18 LT BL | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 4 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | bürstenlos | |
maximales Drehmoment weich | 34 Nm | |
maximales Drehmoment hart | 75 Nm | |
Leerlaufdrehzahl | 0 min-1 - 2.100 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 38 mm | |
Gewicht ohne Akku | 1,2 kg | |
Gewicht inklusive Akku | 1,8 kg | |
typische Verwendung | Strong | |
Produktart | Bohrschrauber | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Bürstenloser Motor, mit 2 Akkus, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13 |
Artikelnummer | 070259 BSLTBL | |
EAN / GTIN | 4007430334732 | |
Herstellernummer | 602325800 |