BOSCH Akku-Bohrschrauber mit wechselbarem Bohrfutter, 12V, mit Akkuladestandanzeige, ohne Akku, in L-Boxx, Typ GSR1235FCS

Artikel-Nr.: 070244 GSR1235FCS
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 12 V
Herstellerbezeichnung GSR 12V-35 FC
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Motorbauweise 2-poliger Motor
maximales Drehmoment weich 20 Nm
maximales Drehmoment hart 35 Nm
Drehzahlbereich 1. Gang 0 min-1 - 460 min-1
Drehzahlbereich 2. Gang 0 min-1 - 1.300 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 0 mm - 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 32 mm
Gewicht 0,8 kg
maximale Vibration nach EN <1,9 m/s2
typische Verwendung Strong
Produktart Bohrschrauber
USP1 mit wechselbarem Bohrfutter, 12V
USP2 mit Akkuladestandanzeige, ohne Akku, in L-Boxx

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070244 GSR1235FCS
EAN / GTIN 3165140936941
Herstellernummer 06019H3003

Beschreibung

Ausführung:

Bosch-Akku-Bohrschrauber
  • Kompakter, leistungsstarker 12 V Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.
  • Mit Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.
  • Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.
  • Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.
  • Softgrip.

Präzises Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen aufgrund kompakter Größe mit Bithalter oder wechselbaren Exzenter- oder Winkelaufsatz. Flexibles Arbeiten dank des Wechselsystems mit vier verschieden FlexiClick-Aufsätzen. Bequeme Handhabung: Aufsätze verbleiben zum Einstellen der 16 verschiedenen Positionen einfach am Gerät.

Lieferumfang:

Ohne Akku, ohne Ladegerät (Cordless Concept), inklusive Exzenteraufsatz, Bohrfutter, Winkelbohraufsatz, Bithalter.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb