BOSCH Akku-Bohrschrauber 12V, 2-poliger Motor, Schnellspannfutterspannbereich 0-10, mit Softgrip, mit Akku-Ladestandanzeige, Typ GSR1215B

Artikel-Nr.: 070240 GSR1215B
auf Anfrage
Sofort lieferbar
226 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 12 V
Herstellerbezeichnung GSR 12V-15
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 12 V
Motorbauweise 2-poliger Motor
maximales Drehmoment weich 15 Nm
maximales Drehmoment hart 30 Nm
Drehzahlbereich 1. Gang 0 min-1 - 380 min-1
Drehzahlbereich 2. Gang 0 min-1 - 1.300 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 0 mm - 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 19 mm
Gewicht 1 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
typische Verwendung Medium
geeignet für Material Holz; Stahl
Produktart Bohrschrauber
USP1 12V, 2-poliger Motor
USP2 Schnellspannfutterspannbereich 0-10, mit Softgrip, mit Akku-Ladestandanzeige

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070240 GSR1215B
EAN / GTIN 3165140895248
Herstellernummer 060186810F

Beschreibung

Ausführung:

Bosch-Akku-Bohrschrauber
  • Kompakter, leistungsstarker 12 V Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.
  • Mit Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.
  • Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.
  • Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.
  • Softgrip.

Vorteil:

kompaktes Design ideal für enge Stellen.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät und Transporttasche.
2 x 12V / 2,0 Ah Li-Ionen Akku

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb