Auto-Start-System KabellosCOMBOKIT

Artikel-Nr.: 070237 COMBOKIT
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
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
Gewicht 0,7 kg
Länge 91 mm
Breite 90 mm
Höhe 121 mm
IP-Schutzart IP 54
Energieversorgung Batteriebetrieben
Batterietyp Knopfzelle
Batteriebezeichnung CR2032
Anzahl enthaltener Batterien 1
Stecker-Ausführung F
Schalter-Art manuell; Vibrationserkennung
Status Anzeige LED
Verpackung Karton

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070237 COMBOKIT
EAN / GTIN 4053423240153

Beschreibung

Ausführung:

Das Autostartsystem ist für alle Akku-Geräte mit Absaugfunktion einsetzbar. Durch die kabellose Ein- und Ausschalt Automatik wird der Staubsauger automatisch (Vibrationssensor) oder über den Fernbedienungstaster (Manuell) am Akku-Gerät Ein- und Ausgeschaltet. Hierdurch spart man sich wertvolle Zeit. Leichte montage an den Geräten, durch flexible Gummibänder.
Gute Ablesbarkeit des Systemstatus durch helle und farbige LEDs.

Lieferumfang:

1× GCA 30-42, 1× GCT 30-42, 3× flexible Gummibänder

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb