Akku-Nass-/Trockensauger M12FVCL-0

Artikel-Nr.: 070230 M12FVCL-0
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V
  • Volumenstrom: 1.275

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M12FVCL-0
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Behältervolumen 6,1 l
Länge Saugschlauch 0,5 m
Volumenstrom 1.275 l/min
Gewicht ohne Akku 4,5 kg
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070230 M12FVCL-0
EAN / GTIN 4058546341190
Herstellernummer 4933478186

Beschreibung

Ausführung:

Tragbarer und leistungsstarker 12 V Akku-Nass-/Trockensauger mit M12 FUEL™-Motor. Stapelbares Werkzeugkastendesign für zusätzliche Transportmöglichkeiten und verbesserte Aufbewahrung.

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät.
Inklusive Filter, Saugschlauch, Grobschmutzdüse und Fugendüse.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073816; Nr. 073827 und Nr. 073840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb