Akku-Spezialbohrschrauber, Typ: GWB1210

Artikel-Nr.: 070223 GWB1210
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 12 V
Herstellerbezeichnung GWB1210
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 12 V
maximales Drehmoment hart 11 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 1.300 min-1
Werkzeugaufnahme ⌀ 1,0 − 10 mm
Bauform Winkelbohrschrauber
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 10 mm
Gewicht 1,2 kg
typische Verwendung Medium
geeignet für Material Stahl; Mauerwerk; Beton
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 070223 GWB1210
EAN / GTIN 3165140730846
Herstellernummer 0601390908
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Bosch − Akku-Winkelbohrschrauber
  • Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie.
  • Akku-Ladestandsanzeige.
  • Sehr kompakt: kurzer, 5-fach einstellbarer Kopf mit 10 mm-Auto-Lock-Bohrfutter.
  • Hohe Drehzahl von 0-1300 min1 für schnellen Arbeitsfortschritt − optimal für Bohrungen, Motorbremse.

Vorteil:

Für schwer zugängliche Stellen.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör, 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und Nr. 073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb