AEG Akku-Bohrschrauber 12V, 2-poliger Motor, FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, mit 2 Akkus, Typ BS12C2

Artikel-Nr.: 070221 BS12C2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: AEG Typ B 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung AEG Typ B 12 V
Herstellerbezeichnung BS 12 C2
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 12 V
Motorbauweise 2-poliger Motor
maximales Drehmoment hart 34 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 350 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 1.500 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 20 mm
Gewicht 1,1 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
typische Verwendung Medium
geeignet für Material Holz; Stahl
Produktart Bohrschrauber
USP1 12V, 2-poliger Motor
USP2 FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, mit 2 Akkus

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070221 BS12C2
EAN / GTIN 4002395294336
Herstellernummer 4935447867

Beschreibung

Ausführung:

AEG − Akku-Bohrschrauber
  • Robuste, handliche Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R-/L-Lauf.
  • FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
  • Extrem kompakt − nur 176 mm Baulänge.
  • 17-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe.
  • Schnellspannbohrfutter 10 mm.
  • Metallgetriebegehäuse, elektronischer Überlastungsschutz.

Vorteil:

Extrem kompakt, nur 176 mm Baulänge.

Lieferumfang:

Inklusive 2 × 12 V / 2,0 Ah Akku, Ladegerät und Transportkoffer.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073820 und Nr. 073846 - Nr. 073848.
Passende Ladegeräte und Startersets finden Sie unter Nr. 073841 und Nr. 073844.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb