{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Fein Typ E 18 V | |
Herstellerbezeichnung | ABS 18 QC | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 3 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | Bürstenloser Motor | |
maximales Drehmoment weich | 32 Nm | |
maximales Drehmoment hart | 60 Nm | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 450 min-1 | |
maximale Drehzahl 2. Gang | 2.000 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 50 mm | |
Gewicht | 1,7 kg | |
maximale Vibration nach EN | <2,5 m/s2 | |
typische Verwendung | Strong | |
geeignet für Material | Holz; Stahl | |
Produktart | Bohrschrauber | |
USP1 | 18V, 2-Gang | |
USP2 | Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, im Transportkoffer |
Artikelnummer | 070205 7113226H1 | |
EAN / GTIN | 2050002046511 |