{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Fein Typ E 18 V | |
Herstellerbezeichnung | ASCM 18 QMSET | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 6 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | Bürstenloser Motor | |
maximales Drehmoment weich | 46 Nm | |
maximales Drehmoment hart | 90 Nm | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 400 min-1 | |
maximale Drehzahl 2. Gang | 800 min-1 | |
maximale Drehzahl 3. Gang | 1.950 min-1 | |
maximale Drehzahl 4. Gang | 3.850 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 25 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 50 mm | |
Gewicht | 2 kg | |
maximale Vibration nach EN | <2,5 m/s2 | |
typische Verwendung | Heavy Duty | |
geeignet für Material | Holz; Stahl | |
Produktart | Bohrschrauber | |
USP1 | 4-Gang Getriebe. 18V | |
USP2 | geeignet für Holz & Stahl, Schnellfutter Spannbereich 1,5-13 |
Artikelnummer | 070200 711SET | |
EAN / GTIN | 2050002046481 |